Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWD0 Napauta 10-32 2 Huilu | AE6LVH

WESTWARD 5TWD0 Tapa 10-32 2 Huilu

Varastossa
Tuote: AE6LVH Malli: 5TWD0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.375 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.194 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WESTWARD 5TWC5 Napauta 4-40 2 Huilu | AE6LVC 5TWC5UNC21.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€12.25
WESTWARD 5TWC7 Napauta 6-32 2 Huilu | AE6LVE 5TWC7UNC22"32H30.141 "#611 / 16 "€10.79
WESTWARD 5TWC8 spiraalipistoke 8-32 2 huilu | AE6LVF 5TWC8UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€10.79
WESTWARD 5TWC9 Napauta 10-24 2 Huilu | AE6LVG 5TWC9UNC22.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€10.80
WESTWARD 5TWD1 Napauta 1 / 4-20 2 Huilu | AE6LVJ 5TWD1UNC22.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€10.41
WESTWARD 5TWD2 Napauta 1 / 4-28 2 Huilu | AE6LVK 5TWD2UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€10.79
WESTWARD 5TWD3 Napauta 5 / 16-18 2 Huilu | AE6LVL 5TWD3UNC22 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€11.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWD0 Tapa 10-32 2 Huilu
€10.83 / yksikkö