Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TWC1 käsinapisarja pikateräs M20-2.5 D7 Limit - 3 kpl pakkaus | AE6LUY

WESTWARD 5TWC1 käsihanasarja High Speed ​​Steel M20-2.5 D7 Limit - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6LUY Malli: 5TWC1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin Aseta
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunEi
huilut4
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus4 15 / 32 "
Piki2.5mm
Pikin halkaisijan rajatD7
Varsi Dia.0.652 "
KokoM20
Napauta TyyliYleinen tarkoitus
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kiertyyppimetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitan tyyppihuilutthread PituusKiertyyppiTyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPkg. MääräHinta
WESTWARD 5PXJ9 käsihana 3 osaa nopeaa terästä # 6-32 H3 raja - 3 kpl pakkaus | AE6CYN 5PXJ9#6Koneen ruuvi311 / 16 "UNCnumero32"3€51.37
WESTWARD 5PXK0 käsihana 3 osaa nopeaa terästä # 8-32 H3 raja - 3 kpl pakkaus | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCnumero-2.125 "3€56.70
WESTWARD 5PXK1 käsinapisarja pikaterästä # 10-24 H3 Limit - 3 kpl pakkaus | AE6CYQ 5PXK1#10Koneen ruuvi47 / 8 "UNCnumero42.375 "3€56.31
WESTWARD 5PXK2 käsinapisarja nopea teräs # 10-32 H3 -raja - 3 kpl pakkaus | AE6CYR 5PXK2#10Koneen ruuvi47 / 8 "UNFnumero42.375 "3€55.18
WESTWARD 5PXK3 käsinapisarja nopea teräs 1 / 4-20 H3 raja - 3 kpl pakkaus | AE6CYT 5PXK31 / 4 "murto-41"UNCmurto-42.5 "3€21.77
WESTWARD 5PXK5 Käsiventtiilisarja High Speed ​​Steel 5/16-18 H3 Limit - Pakkaus 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCmurto--2 23 / 32 "3€75.08
WESTWARD 5PXK7 käsinapisarja nopea teräs 3 / 8-16 H3 raja - 3 kpl pakkaus | AE6CYX 5PXK73 / 8 "murto-41.25 "UNCmurto-42 15 / 16 "3€80.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TWC1 käsihanasarja High Speed ​​Steel M20-2.5 D7 Limit - 3 kpl pakkaus
€516.34 /pakkaus