Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TVU4 -ruuvikoneen kobolttipronssi 19/64 135 astetta | AE6LRX

WESTWARD 5TVU4 ruuvikonepora kobolttipronssi 19/64 135 astetta

Varastossa
Tuote: AE6LRX Malli: 5TVU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.2969
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunKeltainen
Huilun pituus1 9 / 16 "
Murtoluku19 / 64 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKoboltti
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Koko19 / 64 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5TVT0 -ruuvikoneen kobolttipronssi 5/64 135 astetta | AE6LRG 5TVT00.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "€1.26
WESTWARD 5TVT1 -ruuvikoneen kobolttipronssi 3/32 135 astetta | AE6LRH 5TVT10.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "€1.73
WESTWARD 5TVT2 ruuvikonepora Kobolttipronssi 7/64 135 astetta | AE6LRJ 5TVT20.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "€1.12
WESTWARD 5TVT3 -ruuvikoneen kobolttipronssi 1/8 135 astetta | AE6LRK 5TVT30.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "€4.37
WESTWARD 5TVT4 -ruuvikoneen kobolttipronssi 9/64 135 astetta | AE6LRL 5TVT40.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "€2.26
WESTWARD 5TVT5 -ruuvikoneen pora kobolttipronssi 5/32 135 astetta | AE6LRM 5TVT50.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "€2.05
WESTWARD 5TVT6 -ruuvikoneen kobolttipronssi 11/64 135 astetta | AE6LRN 5TVT60.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "€2.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TVU4 ruuvikonepora kobolttipronssi 19/64 135 astetta
€5.47 / yksikkö