Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TVH6 kartiorungon porakruunu 1 1/2 # 4 Morse Taper Black Oxide | AE6LNM

WESTWARD 5TVH6 kartiomainen varsipora 1 1/2 #4 Morse kartio mustaoksidi

Varastossa
Tuote: AE6LNM Malli: 5TVH6
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
€354.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio varren pora
Desimaaliekvivalentti1.5000
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus9.375 "
Murtoluku1-1 / 2 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio#4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus15 "
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1.244 "
Varren pituus4.881 "
Koot sisältyvät1.5
Tangin pituus (tuumaa)0.37
Tang-säde (tuumaa)0.31496062992125984
Tangin leveys (tuumaa)0.46850393700787407
Kartion pituus (tuumaa)4.881889763779528
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8693
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)46
Laivan leveys (cm)23
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKoot sisältyvätMurtolukuMorsen kartioKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 5TVE5 kartiorungon porakruunu 11/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "€24.73
WESTWARD 5TVE6 kartiorungon porakruunu 3/8 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "€32.01
WESTWARD 5TVE9 kartiorungon pora 15/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "€34.49
WESTWARD 5TVF2 kartiorungon porakruunu 9/16 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "€55.61
WESTWARD 5TVF4 kartiovarsipora 5/8 #2 Morse kartio musta oksidi | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "€56.62
WESTWARD 5TVF7 kartiovarsipora 23/32 #2 Morse kartio musta oksidi | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "€74.79
WESTWARD 5TVF8 kartiorungon porakruunu 3/4 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "€85.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TVH6 kartiomainen varsipora 1 1/2 #4 Morse kartio mustaoksidi
€354.94 / yksikkö