Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TVG6 kartiovarsipora 1 tuuman #3 Morse kartio musta oksidi | AE6LNB

WESTWARD 5TVG6 kartiomainen varsipora 1 tuuman #3 Morse kartio musta oksidi

Varastossa
Tuote: AE6LNB Malli: 5TVG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio varren pora
Desimaaliekvivalentti1.0000
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus6.375 "
Murtoluku1"
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio#3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus11 "
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.948 "
Varren pituus3.897 "
Koko1"
Koot sisältyvät1
Tangin pituus (tuumaa)0.37
Tang-säde (tuumaa)0.2755905511811024
Tangin leveys (tuumaa)0.31102362204724415
Kartion pituus (tuumaa)3.8976377952755907
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6957
Laivan korkeus (cm)28
Laivan pituus (cm)3
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKoot sisältyvätMurtolukuMorsen kartioKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WESTWARD 5TVE5 kartiorungon porakruunu 11/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "€24.73
WESTWARD 5TVE6 kartiorungon porakruunu 3/8 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "€32.01
WESTWARD 5TVE9 kartiorungon pora 15/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "€34.49
WESTWARD 5TVF2 kartiorungon porakruunu 9/16 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "€55.61
WESTWARD 5TVF4 kartiovarsipora 5/8 #2 Morse kartio musta oksidi | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "€56.62
WESTWARD 5TVF7 kartiovarsipora 23/32 #2 Morse kartio musta oksidi | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "€74.79
WESTWARD 5TVF8 kartiorungon porakruunu 3/4 # 2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "€85.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TVG6 kartiomainen varsipora 1 tuuman #3 Morse kartio musta oksidi
€118.73 / yksikkö