Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5TVA3 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 32 135 Sp | AE6LKW

WESTWARD 5TVA3 ruuvikonepora Black Oxide #32 135 Sp

Varastossa
Tuote: AE6LKW Malli: 5TVA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.1160
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus7 / 8 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.875 "
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Koko#32
TyyppiStandardi
Langan koko#32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusMurtolukuLuokkaKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5TUX3 -ruuvikonepora Mustaoksidi #2 135 Sp | AE6LJN 5TUX3#20.2210Langan koko1 5 / 16 "-Yleinen tarkoitus2.437 "#2€1.94
WESTWARD 5TUX4 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 3 135 Sp | AE6LJP 5TUX4#30.2130Langan koko1.25 "-Yleinen tarkoitus2.375 "#3€1.85
WESTWARD 5TUX5 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 4 Sp | AE135LJQ 5TUX5#40.2090Langan koko1.25 "-Yleinen tarkoitus2.375 "#4€1.67
WESTWARD 5TUX7 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 6 Sp | AE135LJT 5TUX7#60.2040Langan koko1.25 "-Yleinen tarkoitus2.375 "#6€1.67
WESTWARD 5TUY0 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 9 135 Sp | AE6LJW 5 TUY0#90.1960Langan koko1.187 "-Yleinen tarkoitus2.25 "#9€1.38
WESTWARD 5TUY1 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 10 Sp | AE135LJX 5 TUY1#100.1935Langan koko1.187 "-Yleinen tarkoitus2.25 "#10€3.14
WESTWARD 5TUY2 -ruuvikoneen pora musta oksidi # 11 Sp | AE135LJY 5 TUY2#110.1910Langan koko1.187 "-Yleinen tarkoitus2.25 "#11€2.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5TVA3 ruuvikonepora Black Oxide #32 135 Sp
€0.75 / yksikkö