Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5PMG3 -ruuvikoneen pora nopea teräs Brgt-koko L 118deg | AE6BYX

WESTWARD 5PMG3 ruuvikonepora nopea teräs Brgt koko L 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE6BYX Malli: 5PMG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.2900
Mitan tyyppiKirje
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 9 / 16 "
LuokkaYleinen tarkoitus
KirjekokoL
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
KokoL
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.6
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKirjekokoKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5PMF2 -ruuvikoneen pora nopea teräs Brgt-koko A 118deg | AE6BYK 5 PM20.23401 5 / 16 "A2.437 "-€6.96
WESTWARD 5PMF5 -ruuvikoneen pora nopea teräs Brgt-koko D 118deg | AE6BYN 5 PM50.24601.375 "D2.5 "D€0.75
WESTWARD 5PMF8 ruuvikonepora, nopea teräs Brgt Koko G 118deg | AE6BYR 5 PM80.26101.437 "G2.625 "G€2.10
WESTWARD 5PMF9 -ruuvikoneen pora nopea teräs Brgt-koko H 118 astetta | AE6BYT 5 PM90.26601.5 "H2 11 / 16 "H€2.32
WESTWARD 5PMG2 ruuvikonepora, nopea teräs Brgt Koko K 118deg AE6BYW 5PMG20.28101.5 "K2 11 / 16 "K€2.69
WESTWARD 5PMG4 -ruuvikoneen pora nopea teräs Brgt-koko M 118deg | AE6BYY 5PMG40.29501 9 / 16 "M2.75 "M€3.31
WESTWARD 5PMG5 -ruuvikoneen pora nopea teräs Brgt-koko N 118deg | AE6BYZ 5PMG50.30201.625 "N2 13 / 16 "N€3.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5PMG3 ruuvikonepora nopea teräs Brgt koko L 118 astetta
€2.91 / yksikkö