Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHF3 neulasetti 0.125 tuumaa 7 tuumaa | AD8TZE

WESTWARD 4MHF3 neulasetti 0.125 tuumaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TZE Malli: 4MHF3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulasetti
Kokonaispituus7"
Varren pituus7"
Varren koko0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusHinta
WESTWARD 4MHF2 neulasetti 0.125 tuumaa 5 tuumaa | AD8TZD 4MHF25"5"€21.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHF3 neulasetti 0.125 tuumaa 7 tuumaa
€25.61 / yksikkö