GRAINGER 10077LPOrange Self-Dumping Hopper, 27 Cu ft Cubic Foot Capacity, 55 3/4 Inch Length, Orange | CQ4LQG 437V62

GRAINGER 10077LPOrange itsestään tyhjentävä suppilo, 27 kuutiometriä kuutiojalkaa, pituus 55 3/4 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: CQ4LQG Malli: 10077LPOrangeRistiviite: 437V62

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,790.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 231.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysHinta
GRAINGER 7577 ORANGE Itsepuhdistussäiliö 5000 Lb Oranssi | AG7GQH 8YA24 7577 ORANSSIOranssi5000 lb36.5 "58.75 "39.75 "-€1,703.24
GRAINGER 50099 GREY Itsesäiliö 6000 lb. harmaa | AJ2KKV 8NFX2 50099 GREYHarmaa5000 lb55 "70.5 "99.75 "42 "€4,456.90
Tarjouspyyntö
GRAINGER 40099 HARMAA Itsetyhjennyssuppilo 6000 lb harmaa | AJ2KLF 8PJ46 40099 GREYHarmaa6000 lb55 "70.5 "79.75 "42 "€3,801.49
Tarjouspyyntö
GRAINGER 30077 ORANGE Itsesäätyvä säiliö 5000 lb. Oranssi | AJ2KMW 8Y704 30077 ORANSSIOranssi5000 lb55 "70.5 "57.75 "28 "€2,991.21
GRAINGER 40099 ORANSSI Itsesyöttävä suppilo, 108 kuutiometriä kuutiojalkaa, 70 1/2 tuuman pituus, oranssi | CQ4LPG 8ECV3 40099 ORANSSI------€3,926.55
GRAINGER 40099 PUNAINEN Itsesyöttävä suppilo, 108 Cu ft Cubic Foot Capacity, 70 1/2 tuuman pituus, punainen | CQ4LPH 8EA08 40099 RED------€3,926.55
GRAINGER 5055LPGray Itsekiippuva suppilo, 13.5 Cu ft Cubic Foot Capacity, 43 tuuman pituus, harmaa | CQ4LPJ 437V51 5055LPGray------€1,235.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10077LPOrange itsestään tyhjentävä suppilo, 27 kuutiometriä kuutiojalkaa, pituus 55 3/4 tuumaa, oranssi
€1,790.45 / yksikkö