WESTWARD 5NUE9 Roiskesuppilo, jossa rummun kiinnitys | AE4XQV

WESTWARD 5NUE9 roisketiivis suppilo rumputulpalla

Varastossa
Tuote: AE4XQV Malli: 5NUE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuppilo, jossa rumpukumikiinnitys
VäriLäpikuultava valkoinen
PeiteJoo
Halkaisija9.5 "
hyödyt2 tuuman rummut Kierteellinen aukko
ToimintoMahdollistaa vuotamisen ja roiskeenkestävän materiaalin siirron ja pitää epäpuhtaudet poissa
Pituus9.625 "
Materiaalipolypropeeni
nokkaJoustava aallotettu
Kokonaiskapasiteetti3.0 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräPituusHinta
WESTWARD 5NUE8 Roiskeenkestävä suppilon tilavuus 1.7 Qt. | AE4XQU 5NUU88"Roiskesuojattu suppilo6 11 / 16 "€16.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE9 roisketiivis suppilo rumputulpalla
€19.74 / yksikkö