WESTWARD 5NUE8 Roiskeenkestävä suppilon tilavuus 1.7 Qt. | AE4XQU

WESTWARD 5NUE8 roiskevesisuppilon kapasiteetti 1.7 Qt.

Varastossa
Tuote: AE4XQU Malli: 5NUE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojattu suppilo
VäriLäpikuultava valkoinen
PeiteJoo
Halkaisija8"
ToimintoMahdollistaa vuotamisen ja roiskeenkestävän materiaalin siirron ja pitää epäpuhtaudet poissa
Pituus6 11 / 16 "
Materiaalipolypropeeni
nokkaJoustava aallotettu
Kokonaiskapasiteetti1.7 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräPituusHinta
WESTWARD 5NUE9 Roiskesuppilo, jossa rummun kiinnitys | AE4XQV 5NUU99.5 "Roiskesuppilo, jossa rumpukumikiinnitys9.625 "€19.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE8 roiskevesisuppilon kapasiteetti 1.7 Qt.
€16.81 / yksikkö