WESTWARD 5NUE4 -kannettava rasvapumppu 120 lb / 16 gallonaa 50: 1 pumppusuhde | AE4XQP

WESTWARD 5NUE4 kannettava rasvapumppu 120 lb./16 gallona 50:1 pumppusuhde

Varastossa
Tuote: AE4XQP Malli: 5NUE4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,299.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "FNPT
Ilmamoottorin koko2.5 "
Kulutus @ 100 PSI8.1 cfm
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus7ft.
MateriaaliTeräs, messinki, alumiini ja polyuretaani
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa2.42 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.202
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (15 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 29FW99 -kannettava rasvapumppu 120 lb / 16 gallonaa 50: 1 pumppusuhde | AB8VAQ 29FW99Messinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki€1,857.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5NUE4 kannettava rasvapumppu 120 lb./16 gallona 50:1 pumppusuhde
€1,299.24 / yksikkö