WESTWARD 29FW99 -kannettava rasvapumppu 120 lb / 16 gallonaa 50: 1 pumppusuhde | AB8VAQ

WESTWARD 29FW99 Kannettava rasvapumppu 120 Lb./16 Gallona 50:1 Pumppusuhde

Varastossa
Tuote: AB8VAQ Malli: 29FW99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,994.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rasvapumppu pistoolilla
Ilmansuodatin1/4 "FNPT
Ilmamoottorin koko2.83 "
Sopii kontin kokoon120 paunaa / 16 gal. Rumpu
RasvatyyppiNLGI # 1 ja 2
Letkun pituus7ft.
MateriaaliMessinki, nitriili, polyuretaanikumi, teräs ja sinkki
Max. Paine7500 psi
Pumpun suhde50:1
Äänenvoimakkuus minuutissa1 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3975
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)84
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun suojus Dia. (15 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 5NUE4 -kannettava rasvapumppu 120 lb / 16 gallonaa 50: 1 pumppusuhde | AE4XQP 5NUU4Teräs, messinki, alumiini ja polyuretaani€1,299.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29FW99 Kannettava rasvapumppu 120 Lb./16 Gallona 50:1 Pumppusuhde
€1,994.53 / yksikkö