Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL9 Yleisjärjestely | AE4VNL

WESTWARD 5MZL9 Universal Organizer

Varastossa
Tuote: AE4VNL Malli: 5MZL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen järjestäjä
VäriMusta ja sininen
Syvyys2"
Korkeus9.75 "
Materiaali600 Denier Polyester
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL9 Universal Organizer
€20.83 / yksikkö