Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZL4 Vyötäröesiliina 5 taskua, jopa 52 tuumaa | AE4VNF

WESTWARD 5MZL4 vyötäröesiliina, 5 taskua jopa 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VNF Malli: 5MZL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5-taskullinen vyötäröesiliina
VyötyyppiPuuvillakangas
VäriLuonnollinen luonnonvalkoinen
Syvyys3.5 "
Korkeus9"
MateriaaliPuuvilla
Taskut5
Vyötärön ympärysSopii jopa 52 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZL4 vyötäröesiliina, 5 taskua jopa 52 tuumaa
€7.36 / yksikkö