Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZH5 polvisuojat kääntyvä polyeteeni 1 koko - 1 pari | AE4VMV

WESTWARD 5MZH5 polvisuojat, kääntyvä polyeteeni, 1 koko - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4VMV Malli: 5MZH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliPoly Pro
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / Harmaa
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaalipolyeteeni
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
TyyliKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliPkg. MääräHinta
WESTWARD 5MZH6 Polvisuojat Hard Shell Eva Foam 1 koko - 1 pari | AE4VMW 5MZH6PikavapautusMusta / valkoinenEVA FoamKääntyvä2€31.64
WESTWARD 5MZH7 Polvisuojat Epäpuhtaat Eva Foam 1 Koko - 1 Pari | AE4VMX 5MZH7PikavapautusSininen / valkoinenEVA FoamLiukumaton2€40.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZH5 polvisuojat, kääntyvä polyeteeni, 1 koko - 1 pari
€17.56 /pakkaus