Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MR58 Laippamutteriavain Sae 7-7/32in L | AE4TPF

WESTWARD 5MR58 laippamutteriavain Sae 7-7/32in L

Varastossa
Tuote: AE4TPF Malli: 5MR58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
Pään koko1 / 2 "x 9 / 16"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7
SAE tai metrinenSAE
Koko1/2 x 9/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5MR55 laippamutteriavain Sae 6-47 / 64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "€21.66
WESTWARD 5MR59 laippamutteriavain Sae 7-3 / 4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "€17.55
WESTWARD 5MR60 Laippamutteriavain Sae 8-1/16 tuuman pituus | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "€40.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MR58 laippamutteriavain Sae 7-7/32in L
€17.47 / yksikkö