Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MR59 laippamutteriavain Sae 7-3 / 4in L | AE4TPG

WESTWARD 5MR59 laippamutteriavain Sae 7-3/4in L

Varastossa
Tuote: AE4TPG Malli: 5MR59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeveä mutteriavain
Suorittaa loppuunSatiini
Joustava pääEi
Pään koko5 / 8 "x 11 / 16"
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus7.5
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 x 11/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 5MR55 laippamutteriavain Sae 6-47 / 64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "€21.66
WESTWARD 5MR58 Laippamutteriavain Sae 7-7/32in L | AE4TPF 5MR5871/2 x 9/16 "€17.47
WESTWARD 5MR60 Laippamutteriavain Sae 8-1/16 tuuman pituus | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "€40.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MR59 laippamutteriavain Sae 7-3/4in L
€17.55 / yksikkö