WESTWARD 5ML71 -trukkitrukki 4 tonnia | AE4RFC

WESTWARD 5ML71 Haarukkanosturi 4 tonnia

Varastossa
Tuote: AE4RFC Malli: 5ML71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen haarukkatrukki
Alustan pituus29.75 "
kahvan pituus29.5 "
Nostokyky4 sävyinen.
Nostokorkeus max.2.125 "
Nostokorkeus min.17.125 "
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5ML71 Haarukkanosturi 4 tonnia
€1,241.15 / yksikkö