Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74413 / 8 Iskukärki 1/2 x 3-1 / 4in 6pt musta oksidi | AA9UQJ 1FK58

PROTO J74413/8 Iskuterä 1/2 x 3-1/4 tuumaa 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA9UQJ Malli: J74413/8Ristiviite: 1FK58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.75 "
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoMateriaaliKokonaispituusHinta
PROTO J72903 / 8 iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTL 1FM58 J72903 / 81.625 "3 / 8 "Lämpökäsitelty seosteräs2 23 / 32 "€20.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74413/8 Iskuterä 1/2 x 3-1/4 tuumaa 6pt Black Oxide
€25.65 / yksikkö