WESTWARD 5M472 Jack-nosturi | AE4NTJ

WESTWARD 5M472 Jack Crane

Varastossa
Tuote: AE4NTJ Malli: 5M472

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturi Jack
Nostokyky8 sävyinen.
Max. Korkeus42.75 "
Min. Korkeus23-5 / 8 tuumaa
Tahti19-1 / 8 "
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nosturinumeroihin (3ZC71, 3ZC72)
    • Tappikiinnitysreiät (3) (3/8)
    • Ram Hole Dia. (Tuumaa) (5/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyMax. KorkeusTahtiHinta
WESTWARD 5M471 -nosturi | AE4NTH 5M4714 sävyinen.34.75 "15-3 / 8 "€233.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5M472 Jack Crane
€280.57 / yksikkö