WESTWARD 5M471 -nosturi | AE4NTH

WESTWARD 5M471 Jack Crane

Varastossa
Tuote: AE4NTH Malli: 5M471

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturi Jack
Nostokyky4 sävyinen.
Max. Korkeus34.75 "
Min. Korkeus19-3 / 8 tuumaa
Tahti15-3 / 8 "
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3025
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nosturinumeroihin (5Z010)
    • Tappikiinnitysreiät (3) (5/16)
    • Ram Hole Dia. (Tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyMax. KorkeusTahtiHinta
WESTWARD 5M472 Jack-nosturi | AE4NTJ 5M4728 sävyinen.42.75 "19-1 / 8 "€280.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5M471 Jack Crane
€233.87 / yksikkö