ROTHENBERGER 71453 Putkikierteityskone 1/2-1-1/4 In | AD7JQD 4ETA3

ROTHENBERGER 71453 Putken kierrekone 1/2 - 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7JQD Malli: 71453Ristiviite: 4ETA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,528.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava putkikierrekone
Ampeeria7.5
KokoPutki 1/2 "- 1-1 / 4"
HP1
Hz50/60
Ei kuormitusta RPM15 ja 25
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys14 "
Vaihe1
SuunnanvaihtoEi
Kytkimen tyyppiElektroninen painonappi taaksepäin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9375
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8459708080
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoHPEi kuormitusta RPMKokonaispituuskokonaisleveysKytkimen tyyppiHinta
ROTHENBERGER 63005 putkikierrekone 1/2 - 2 tuumaa | AD7JPX 4ERZ4 6300510Putki 1/2 "- 2", pultti 1/4 "- 1-1 / 2"14021 "17 "Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä€5,108.28
ROTHENBERGER 63006 putkikierrekone 1/2 - 4 tuumaa | AD7JQB 4ETA1 6300610Putki 1/2 "- 4", pultti 3/8 "- 2"1.548 (1/2 "- 2") ja 18 (2-1 / 2 "- 4")31 "21 "Päälle / pois-kytkin kiinteällä jalkakytkimellä€13,531.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTHENBERGER 71453 Putken kierrekone 1/2 - 1-1/4 tuumaa
€1,528.63 / yksikkö