WESTWARD 5M460 -nosturi | AE4NTE

WESTWARD 5M460 Jack Crane

Varastossa
Tuote: AE4NTE Malli: 5M460

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€797.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturi Jack
Nostokyky8 sävyinen.
Max. Korkeus42.75 "
Min. Korkeus23-5 / 8 tuumaa
Tahti19-1 / 8 "
TyyppiIlma / manuaalinen hydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii nosturinumeroihin (3ZC71, 3ZC72)
    • Tappikiinnitysreiät (3) (3/8)
    • Ram Hole Dia. (Tuumaa) (5/8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5M460 Jack Crane
€797.07 / yksikkö