Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 54RZ47 Combination Wrench, Alloy Steel, 21 mm Head Size, 10 5/8 Inch Overall Length, Offset | CU9XKL

WESTWARD 54RZ47 jakoavain, seosteräs, pääkoko 21 mm, kokonaispituus 10 5/8 tuumaa, offset

Varastossa
Tuote: CU9XKL Malli: 54RZ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 54RZ14 jakoavain, 24mm koko, 12 pistettä, metrinen, satiinipinta | AX3MMX 54 RZ14Satiini-1212.375 "metrinen€24.27
WESTWARD 54RY65 jakoavain, 11/32" koko, 12 pistettä | AX3MNA 54 RY65Täysi puola-125.875 "SAE€9.17
WESTWARD 54DF95 -avainavainsarja, 12-napainen, SAE, 35 kpl | AX3MYR 54DF95Täysi puola3512-SAE, metrinen€277.54
WESTWARD 54DF97 -avainavainsarja, 6-napainen, metrinen, 20 kpl AX3MYT 54DF97Täysi puola206-metrinen€113.65
WESTWARD 54DF93 -avainavainsarja, 12-napainen, metrinen, 14-osainen AX3NFU 54DF93Täysi puola1412-metrinen€82.45
WESTWARD 54DG08 jakoavainsarja, 12 kärkeä, SAE, 18 osaa | AX3NFV 54DG08Mustaoksidi1812-SAE€345.58
WESTWARD 54RZ51 -avainavainsarja, 12-napainen, SAE, 8-osainen AX3NGE 54 RZ51Satiini812-SAE€57.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 54RZ47 jakoavain, seosteräs, pääkoko 21 mm, kokonaispituus 10 5/8 tuumaa, offset
€24.06 / yksikkö