WESTWARD 4YT16 Vedin 8 tai 10ton 2 tai 3 leuka | AE2NXG

WESTWARD 4YT16 Vedin 8 tai 10 tonnin 2 tai 3 leuka

Varastossa
Tuote: AE2NXG Malli: 4YT16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko8 tai 10 tonnia
Leuka tavoittaa8"
Leuan levitys12.5 "
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusEi
Leukojen määrä2 tai 3
TyyppiKaksinkertainen pää, käännettävä varsi, karkaistu lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysHinta
WESTWARD 4YT14 Puller 2/3 Ton 2/3 Leuka | AE2NXE 4 vuotta 142/3 tonnia3.875 "€55.53
WESTWARD 4YT15 Vedin 4/6 Ton 2/3 Leuka | AE2NXF 4 vuotta 154/6 tonnia5.5 "€111.88
WESTWARD 4YT17 -vetolaite 2/3 tonnia 2 tai 3 leukaa | AE2NXH 4 vuotta 176/9 tonnia8.5 "€115.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YT16 Vedin 8 tai 10 tonnin 2 tai 3 leuka
€195.12 / yksikkö