Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DCGG5703-24 rasvapistoolin letkukokoonpano 24 tuumaa 10000 psi | AF6RJD 20GW36

DEWALT DCGG5703-24 rasvapistoolin letkukokoonpano 24 tuumaa 10000 psi

Varastossa
Tuote: AF6RJD Malli: DCGG5703-24Ristiviite: 20GW36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun jatke
Yhteys1/8 "MNPT
Max. Paine10,000 psi
Koko24 "L
Työpaine10,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009420050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DEWALT DCGG5703-42 Rasvapistooliletkun kokoonpano 42 tuumaa 10000 psi | AF6RJC 20GW35 DCGG5703-4242 "L€90.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCGG5703-24 rasvapistoolin letkukokoonpano 24 tuumaa 10000 psi
€52.32 / yksikkö