Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRIC BLUE UST184130 Socket Cap Screw, Flat, M12 x 1.75 Thread Size, 30 Inch Length, 10Pk | AE7JNU 5YMV0

METRIC BLUE UST184130 kantaruuvi, litteä, M12 x 1.75 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7JNU Malli: UST184130Ristiviite: 5YMV0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunsininen
Pää Dia.20mm
Pään korkeus5.5mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla30mm
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus190,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-39
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRIC BLUE UST184130 kantaruuvi, litteä, M12 x 1.75 kierrekoko, 30 tuuman pituus, 10 pk
€16.35 /pakkaus