Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP50 Snap Ring Tool Easy Shift 0.055 tuumaa | AE2NKQ

WESTWARD 4YP50 Snap Ring Tool Easy Shift 0.055 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2NKQ Malli: 4YP50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
Varten Bore Dia.1/2 to 1-1/2"
Akselin halkaisijalle.1/2 to 1-1/2"
KahvaLämpökäsitelty Comfort Gripillä
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen kulma (astetta)0
Vinkki Dia.0.055 "
Vihjeiden koko0.055 "
Vihjetyyppi0.055
TyyppiSisäinen ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP50 Snap Ring Tool Easy Shift 0.055 tuumaa
€43.92 / yksikkö