Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 5WY96 Thread Insert Locking 1/4-28, 10PK | AE7CQL

APPROVED VENDOR 5WY96 Kierreliittimen lukitus 1/4-28, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7CQL Malli: 5WY96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran kokoQ
Ulkokierteen koko3 / 8-16
AsennusTyökalu 5XA41
Sisäisen langan luokka3B
Sisäisen langan koko1 / 4-28
Pituus0.37 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys0.43 "
Napauta Koot3 / 8-16
KiertyyppiUNF
Tyyppi2 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (2A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5WY96 Kierreliittimen lukitus 1/4-28, 10PK
€46.04 /pakkaus