Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4YP28 Maalareiden työkalu 6-in-1 | AE2NKA

WESTWARD 4YP28 Painters Tool 6-in-1

Varastossa
Tuote: AE2NKA Malli: 4YP28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalareiden työkalu, 6-in-1
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
VäriMusta / sininen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi / kumi teräspäällä
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyppiTerän leveyskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 46A910 Maalareiden työkalu jäykkä, 3 x 4-1 / 4 tuumaa | AD6MDY 46A9104.25 "Ruostumaton teräsJäykkä, Full Tang3"5"Polypropeeni / TPR, metallipää9.25 "€16.85
WESTWARD 46A911 Painters Tool jäykkä 3-1 / 4 x 4-1 / 4 tuumaa | AD6MDZ 46A9114.25 "Ruostumaton teräsJäykkä, Full Tang3.25 "5"Polypropeeni / TPR, metallipää9.25 "€16.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4YP28 Painters Tool 6-in-1
€19.27 / yksikkö