Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 46A911 Painters Tool jäykkä 3-1 / 4 x 4-1 / 4 tuumaa | AD6MDZ

WESTWARD 46A911 Painters Tool jäykkä 3-1/4 x 4-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MDZ Malli: 46A911

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalareiden työkalu, 6-in-1
Terän pituus4.25 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiJäykkä, Full Tang
Terän leveys3.25 "
VäriMusta / sininen
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliPolypropeeni / TPR, metallipää
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän materiaaliTerän tyyppiTerän leveyskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
WESTWARD 46A910 Maalareiden työkalu jäykkä, 3 x 4-1 / 4 tuumaa | AD6MDY 46A9104.25 "Ruostumaton teräsJäykkä, Full Tang3"5"Polypropeeni / TPR, metallipää9.25 "€16.85
WESTWARD 4YP28 Maalareiden työkalu 6-in-1 | AE2NKA 4YP283.5 "Hiiliteräsjäykkä3"4"Muovi / kumi teräspäällä7.5 "€19.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46A911 Painters Tool jäykkä 3-1/4 x 4-1/4 tuumaa
€16.55 / yksikkö