Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UZZ8 -juotinsarja 1000 F 30-125 W | AD9UQF

WESTWARD 4UZZ8 juotoskolvisarja 1000 F 30-125 wattia

Varastossa
Tuote: AD9UQF Malli: 4UZZ8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButaanijuotinsarja
Pituus9.76 "
VirtalähdeButaani
Lämpötila480 - 1000 F
Kärki3 vinkkiä: kartiomainen kärki, lämpöpuhaltimen kärki, taltta
Watts30 ja 125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4UZZ9 -juotinsarja 1000 F 30-125 W | AD9UQG 4UZZ99.8 "€213.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UZZ8 juotoskolvisarja 1000 F 30-125 wattia
€174.90 / yksikkö