WESTWARD 4UZZ9 -juotinsarja 1000 F 30-125 W | AD9UQG

WESTWARD 4UZZ9 juotoskolvisarja 1000 F 30-125 wattia

Varastossa
Tuote: AD9UQG Malli: 4UZZ9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButaanijuotinsarja
Pituus9.8 "
VirtalähdeButaani
Lämpötila480 - 1000 F
Kärki3 vinkkiä: kartiomainen kärki, lämpöpuhaltimen kärki, taltta
Watts30 ja 125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4UZZ8 -juotinsarja 1000 F 30-125 W | AD9UQF 4UZZ89.76 "€174.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UZZ9 juotoskolvisarja 1000 F 30-125 wattia
€213.32 / yksikkö