Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UZZ3 Passiivinen hitsauskypärä 10 musta | AD9UQB

WESTWARD 4UZZ3 Passiivinen hitsauskypärä 10 musta

Varastossa
Tuote: AD9UQB Malli: 4UZZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen hitsauskypärä
VäriMusta
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy10
MateriaaliNylon
Levyn korkeus2"
Levyn leveys4-1 / 2 "
Katselualue3.86 "x 2.09"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
WESTWARD 44R224 passiivinen hitsauskypärä 10 musta | AD4YNA 44R224Iskunkestävä nailon€72.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UZZ3 Passiivinen hitsauskypärä 10 musta
€71.69 / yksikkö