Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZW9 Jakotukkien yksi iso venttiili 15407-2 1 / 8npt | AC9EPL

SPEEDAIRE 3FZW9 jakotukin yksittäinen isoventtiili 15407-2 1/8npt

Varastossa
Tuote: AC9EPL Malli: 3FZW9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen solenoidi jakotukki
Korkeus2.48 "
Pituus5.98 "
NPT-portti1/8 tuumaa
Leveys1.61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW9 jakotukin yksittäinen isoventtiili 15407-2 1/8npt
€28.01 / yksikkö