Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4UM92 Jobber -poranteräsarja 29-osainen pikateräs 118 astetta | AD9TMT

WESTWARD 4UM92 Jobber-porasarja 29 kappaletta nopeaa terästä 118 astetta

Varastossa
Tuote: AD9TMT Malli: 4UM92
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
€213.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä29
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64", 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32", 31/64", 1/2"
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64", 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32", 31/64", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7856
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPistekulmaPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
WESTWARD 5UDP2 Piikkiporaussarja 3/8 varsi 29 kpl Hss | AE6NND 5UDP2Musta ja kulta135 TutkinnotJakopiste1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"€207.68
WESTWARD 5UDP4 Jobber -poranteräsarja 3/8 varsi 29 kpl Hss | AE6NNF 5UDP4Mustaoksidi135 TutkinnotPerinteinen kohta1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"€229.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4UM92 Jobber-porasarja 29 kappaletta nopeaa terästä 118 astetta
€213.77 / yksikkö