Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4PRC8 Iskevä yleisnivel 3/4 tuuman käyttö 3.5 tuumaa | AD9DMF

WESTWARD 4PRC8 Impact yleisnivel 3/4 tuuman asema 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DMF Malli: 4PRC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 4LYV7 Iskevä yleisnivel 3/8 tuuman 2.5 tuuman | AD8RYV 4LYV73 / 8 "2.5 "3 / 8 "€22.27
WESTWARD 4LZD4 Iskevä yleisnivel, 1/2 tuuman 2.5 tuuman | AD8TBH 4LZD41 / 2 "2.5 "1 / 2 "€24.19
WESTWARD 4PRE5 Iskevä yleisnivel 1/4 tuuman käyttö 1.5 tuumaa | AD9DMK 4 PRE51 / 4 "1.5 "-€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4PRC8 Impact yleisnivel 3/4 tuuman asema 3.5 tuumaa
€57.58 / yksikkö