Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYV7 Iskevä yleisnivel 3/8 tuuman 2.5 tuuman | AD8RYV

WESTWARD 4LYV7 Impact yleisnivel 3/8 tuuman asema 2.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8RYV Malli: 4LYV7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0783
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 4LZD4 Iskevä yleisnivel, 1/2 tuuman 2.5 tuuman | AD8TBH 4LZD41 / 2 "2.5 "1 / 2 "€24.19
WESTWARD 4PRC8 Iskevä yleisnivel 3/4 tuuman käyttö 3.5 tuumaa | AD9DMF 4PRC83 / 4 "3.5 "-€57.58
WESTWARD 4PRE5 Iskevä yleisnivel 1/4 tuuman käyttö 1.5 tuumaa | AD9DMK 4 PRE51 / 4 "1.5 "-€23.38

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYV7 Impact yleisnivel 3/8 tuuman asema 2.5 tuumaa
€22.27 / yksikkö