Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4NZL4 Räikkäavain 8 mm X-palkki Ergo | AD9BAP

WESTWARD 4NZL4 räikkäavain 8mm X-palkki Ergo

Varastossa
Tuote: AD9BAP Malli: 4NZL4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pää0 Tutkinnot
Pään koko8mm
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus5 29 / 32 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliKierrekahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOffsetKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 4NZL7 Räikkäavain 11 mm X-palkki Ergo | AD9BAR 4NZL715 Tutkinnot7 21 / 32 "11€16.16
WESTWARD 4NZL8 Räikkäavain 12 mm X-palkki Ergo | AD9BAT 4NZL80 Tutkinnot8.156 "12 "€17.69
WESTWARD 4NZN1 Räikkäavain 14 mm X-palkki Ergo | AD9BAV 4NZN10 Tutkinnot9.25 "14mm€18.23
WESTWARD 4NZN2 Räikkäavain 15 mm X-palkki Ergo | AD9BAW 4NZN20 Tutkinnot9 13 / 16 "15mm€62.25
WESTWARD 4NZN4 Räikkäavain 17 mm X-palkki Ergo | AD9BAY 4NZN40 Tutkinnot10 13 / 16 "17mm€60.87
WESTWARD 4NZN5 Räikkäavain 18 mm X-palkki Ergo | AD9BAZ 4NZN50 Tutkinnot11 13 / 32 "18mm€73.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4NZL4 räikkäavain 8mm X-palkki Ergo
€50.07 / yksikkö