Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRY1 -yhdistelmä neliö 12in | AD8UPR

WESTWARD 4MRY1 yhdistelmäneliö 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8UPR Malli: 4MRY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäaukio
Terän viimeistelyPäällystetty
Terän pituus12 "
Terän materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunSininen paistettu emali
asteikko8. / 16. / 32
PäämateriaaliAlumiini
Head TypeKulma / terä
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunPäämateriaaliHinta
WESTWARD 4MRX3 Yhdistelmä neliö 6 tuuman musta sinkki AD8UPJ 4MRX36"Musta paistettu emalisinkki€15.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRY1 yhdistelmäneliö 12 tuumaa
€23.74 / yksikkö