Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRX1 magneettinen torpedo, taso 9 tuuman 3 injektiopulloa AD8UPG

WESTWARD 4MRX1 magneettinen torpedo taso 9 tuumaa 3 ampullia

Varastossa
Tuote: AD8UPG Malli: 4MRX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus9"
Magneetti tyyppiKuori
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (1)
    • Ominaisuudet: Sisältää ylimmän luetun tason ja surround-näkymän pullot, 2 uraa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4MRX2 magneettinen torpedo, taso 9 tuuman 3 injektiopulloa AD8UPH 4MRX29"€15.21
WESTWARD 4MRX8 magneettinen torpedo, taso 9 tuuman 4 injektiopulloa AD8UPP 4MRX89"€41.93
WESTWARD 4MRX9 magneettinen torpedo, taso 6 1/4 tuuman 4 injektiopulloa AD8UPQ 4MRX96.25 "€37.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRX1 magneettinen torpedo taso 9 tuumaa 3 ampullia
€21.45 / yksikkö