Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MRX9 magneettinen torpedo, taso 6 1/4 tuuman 4 injektiopulloa AD8UPQ

WESTWARD 4MRX9 magneettinen torpedo taso 6 1/4 tuumaa 4 ampullia

Varastossa
Tuote: AD8UPQ Malli: 4MRX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus0.001
Värisininen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus6.25 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
MateriaaliAlumiini
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä4
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä4
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (1)
    • Ominaisuudet: 2 injektiopulloa (1) 30 astetta ja (1) 45 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WESTWARD 4MRX1 magneettinen torpedo, taso 9 tuuman 3 injektiopulloa AD8UPG 4MRX19"€21.45
WESTWARD 4MRX2 magneettinen torpedo, taso 9 tuuman 3 injektiopulloa AD8UPH 4MRX29"€15.21
WESTWARD 4MRX8 magneettinen torpedo, taso 9 tuuman 4 injektiopulloa AD8UPP 4MRX89"€41.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MRX9 magneettinen torpedo taso 6 1/4 tuumaa 4 ampullia
€37.16 / yksikkö