Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHF1-talttasarja 0.401 tuumaa 7 tuuman pyöreä | AD8TZC

WESTWARD 4MHF1 talttasarja 0.401 tuuman 7 tuuman pyöreä

Varastossa
Tuote: AD8TZC Malli: 4MHF1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Kaulus tyyppiPyöreä
Kokonaispituus7"
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinPkg. MääräHinta
WESTWARD PN5ZL25014G Talttasarja PK4 | AH2LUL 29TE16 PN5ZL25014GLänteen4€42.68
WESTWARD PN12V728043G Taltasarja PK5 | AH9WWV 45M547 PN12V728043GNopeusmies5€65.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHF1 talttasarja 0.401 tuuman 7 tuuman pyöreä
€59.48 / yksikkö