Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHD8 litteä taltta 0.401 tuumaa 18 tuumaa pyöreä | AD8TYQ

WESTWARD 4MHD8 litteä niittitaltta 0.401 tuumaa 18 tuumaa pyöreä

Varastossa
Tuote: AD8TYQ Malli: 4MHD8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen niittitaltta
Kaulus tyyppiPyöreä
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus18 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "
Kärjen leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
WESTWARD 4MHD7 litteä taltta 0.401 tuumaa 6-1 / 2 tuumaa | AD8TYP 4MHD 76.5 "€32.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHD8 litteä niittitaltta 0.401 tuumaa 18 tuumaa pyöreä
€51.71 / yksikkö