Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHD4 litteä taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYL

WESTWARD 4MHD4 litteä taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYL Malli: 4MHD4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä taltta
Kokonaispituus14 "
Varren pituus6"
Varren koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5505
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulus tyyppiKokonaispituusVarren pituusVarren muotoVarren kokoVarren tyyppiKärjen leveysHinta
WESTWARD 4MGY3 litteä taltta 0.580 tuumaa 9 tuumaa soikea | AD8TVY 4MGY3Soikea9"-Hex0.58 "-1"€6.18
WESTWARD 4MGY4 litteä taltta 0.580 tuumaa 12 tuumaa soikea | AD8TVZ 4MGY4Soikea12 "-Hex0.58 "-1"€22.92
WESTWARD 4MGY8 litteä taltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa pyöreä | AD8TWD 4MGY8Pyöreä9"-Pyöreä0.68 "-1"€8.53
WESTWARD 4MGZ1 Litteä taltta 0.680 tuumaa 12 tuumaa pyöreä | AD8TWF 4MGZ1Pyöreä12 "-Hex0.58 "-1"€24.94
WESTWARD 4MGZ2 litteä taltta 0.680 tuumaa 9 tuumaa soikea | AD8TWG 4MGZ2Soikea9"-Pyöreä0.68 "-1"€21.84
WESTWARD 4MGZ3 litteä taltta 0.680 tuumaa 12 tuumaa soikea | AD8TWH 4MGZ3Soikea12 "-Pyöreä0.68 "-1"€53.98
WESTWARD 4MHA1 litteä taltta B1 / cleco 0.500 tuumaa 7 tuumaa | AD8TXN 4MHA1-7"-Neliö0.5 "B1 / Cleco3 / 4 "€14.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHD4 litteä taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa
€20.21 / yksikkö