Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHD3 asfalttileikkurin taltta 1.125 tuumaa 11 tuumaa | AD8TYK

WESTWARD 4MHD3 asfalttileikkurin taltta 1.125 tuumaa 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYK Malli: 4MHD3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttileikkuri
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus11 "
Varren pituus6"
Varren muotoHex
Varren koko1.125 "
Kärjen leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)46.48
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVarren kokoHinta
WESTWARD 4MHD6 asfalttileikkurin taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYN 4MHD 614 "6 1 / 3 "1.25 "€134.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHD3 asfalttileikkurin taltta 1.125 tuumaa 11 tuumaa
€137.08 / yksikkö