Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHD6 asfalttileikkurin taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYN

WESTWARD 4MHD6 asfalttileikkurin taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYN Malli: 4MHD6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttileikkuri
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus14 "
Varren pituus6 1 / 3 "
Varren muotoHex
Varren koko1.25 "
Kärjen leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVarren kokoHinta
WESTWARD 4MHD3 asfalttileikkurin taltta 1.125 tuumaa 11 tuumaa | AD8TYK 4MHD 311 "6"1.125 "€137.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHD6 asfalttileikkurin taltta 1.250 tuumaa 14 tuumaa
€134.56 / yksikkö