Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHD2 päällystystaltta 1.125 tuumaa 14 tuumaa | AD8TYJ

WESTWARD 4MHD2 päällystysmurskaimen taltta 1.125 tuumaa 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYJ Malli: 4MHD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystyskatkaisutaltta
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus14 "
Varren pituus6"
Varren muotoHex
Varren koko1.125 "
Kärjen leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHD2 päällystysmurskaimen taltta 1.125 tuumaa 14 tuumaa
€72.00 / yksikkö