Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LZD3 -iskupistorasia jatke 1/2 asemaa 3 L | AD8TBG

WESTWARD 4LZD3 Iskukantajatke 1/2 Drive 3 L

Varastossa
Tuote: AD8TBG Malli: 4LZD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1516
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
WESTWARD 21WL70 iskuhylsylaajennus 3/4 käyttöinen 4 L | AB6LAQ 21WL703 / 4 "fosfaatti4"€22.79
WESTWARD 21WL71 -iskupistorasia 3/4 -taajuusmuuttaja 10 L | AB6LAR 21WL713 / 4 "fosfaatti10 "€61.20
WESTWARD 21WL72 iskupistorasian jatke 3/4 käyttöinen 7 L | AB6LAT 21WL723 / 4 "fosfaatti7"€44.60
WESTWARD 4LYY4 Iskupistorasian jatko 1/2 aseman 5 L | AD8RZV 4LYY41 / 2 "Mustaoksidi5"€11.72
WESTWARD 4LYY5 Iskupistokkeen jatke 1/2 käyttölaite 7 L | AD8RZW 4LYY51 / 2 "Mustaoksidi7"€12.97
WESTWARD 4LZA3 Iskupistorasian jatke 3/8 käyttö 3 L | AD8TAM 4LZA33 / 8 "Mustaoksidi3"€6.56
WESTWARD 4LZA4 Iskupistokkeen jatke 3/8 "käyttö, 1-3/4" pituus | AD8TAN 4LZA43 / 8 "Mustaoksidi1.75 "€3.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LZD3 Iskukantajatke 1/2 Drive 3 L
€9.07 / yksikkö